オーティス
ツルヅメ 九州型 段付並受 5丁流
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
シルバー
シルバー
しんちゃ
くろ
仕上
亜鉛メッキ
亜鉛メッキ
しんちゃ
くろ
適合サイズ
桶:120
桶:120
桶:105
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
48338860
品番
AA1215545
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
色
シルバー
寸法L(mm)
190
仕上
亜鉛メッキ
適合サイズ
桶:120