曜日別特売
VS-5930 紙パック式 掃除機 各社共通タイプ対応 ベルソス 48340050

 

VS-5930 紙パック式 掃除機 各社共通タイプ対応 ベルソス 48340050
VS-5930 紙パック式 掃除機 各社共通タイプ対応 ベルソス 48340050
VS-5930 紙パック式 掃除機 各社共通タイプ対応 ベルソス 48340050
VS-5930 紙パック式 掃除機 各社共通タイプ対応 ベルソス 48340050
VS-5930 紙パック式 掃除機 各社共通タイプ対応 ベルソス 48340050
VS-5930 紙パック式 掃除機 各社共通タイプ対応 ベルソス 48340050
VS-5930 紙パック式 掃除機 各社共通タイプ対応 ベルソス 48340050
VS-5930 紙パック式 掃除機 各社共通タイプ対応 ベルソス 48340050
VS-5930 紙パック式 掃除機 各社共通タイプ対応 ベルソス 48340050

紙パック式 掃除機 各社共通タイプ対応

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ホワイト×ブルー
内容量1台注文コード48340050品番VS-5930
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

紙パック式のクリーナー。ゴミがたまったら紙パックをポイっと捨てるだけ。手を汚さず簡単にゴミ捨てができます。たまった汚いゴミ、虫の死骸などを目にすることもないので安心♪
紙パックは市販の各社共通タイプが使用できます。
手元スイッチは強・中・弱・切の操作が可能。
スタンド収納ができるので使わないときは場所を取らずコンパクトにしまっておけます。

用途
ゴミ捨てが簡単な紙パック式の掃除機です。収納時はコンパクトになるのでご家庭や事務所のお掃除に。紙パックは各社共通タイプに対応しているので市販品をお買い求めください。
付属品床用吸込口、伸縮パイプ、ホース、すき間用吸込口、紙パック1枚(本体に装着)、取扱説明書(保証書)質量(kg)4.4ホワイト×ブルー電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000~280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×242×222吸込仕事率(W)300集塵容量(L)1.4電源コード(m)5運転音(dB)69~55
注意
※使用する紙パックについて。「各社共通タイプ」と書かれている市販の掃除機用紙パックをお買い求めください。本製品は一般家庭用です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48340034
2025-07-27
用途: 家庭用
その他業種

家庭用に購入。軽量で使いやすく、吸引力も良かった。機能もシンプルなので使いやすい。ただ、コードを収納する時の勢いが強すぎるので注意。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする