オーティス
ステンレス オートSヨコロック 自在吊正面打 5寸勾配
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
くろ
くろ
シルバー
足くろ
仕上
足くろ
足くろ
SUS304素地
適合サイズ
桶:PC50/PGR60
桶:PC50/PGR60
桶:E70U/DL55
桶:PJ70
桶:CR105
桶:PC77
桶:NF-Ι
寸法L(mm)
0~45
0~45
45~75
0~60
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48340077
品番
AFS2125050AK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
色
くろ
寸法L(mm)
0~45
仕上
足くろ
適合サイズ
桶:PC50/PGR60
材種
貝:1.0×30mm、足:3.0×16mm
適合メーカー
パナソニック