オーティス
亜鉛メッキ 自在吊正面打 下ネジセット 勾配なし
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法L(mm)
0~45
0~45
45~75
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48340120
品番
AF2620050A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
色
シルバー
寸法L(mm)
0~45
仕上
亜鉛メッキ
適合サイズ
桶:PC50/PGR60
材種
貝:1.0×30mm、足:2.7×16mm
適合メーカー
パナソニック