曜日別特売
AF40211050 ツメ付 自在スレート 上打 オーティス 48340156

AF40211050 ツメ付 自在スレート 上打 オーティス 48340156
AF40211050 ツメ付 自在スレート 上打 オーティス 48340156

ツメ付 自在スレート 上打

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
シルバー
内容量1個注文コード48340156品番AF40211050
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649
寸法H(mm)
30~
105
シルバー寸法L(mm)108仕上亜鉛メッキ適合サイズ桶:PC50材種貝:2.7×16mm、足:2.7×16mm適合メーカーパナソニック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする