オーティス
ステンレス 自在吊正面打 勾配なし
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
適合サイズ
桶:FS-Ⅱ
桶:FS-Ι
桶:FS-Ⅱ
桶:PC77
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48340296
品番
AFS2350FS2A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
色
シルバー
寸法L(mm)
0~35
仕上
SUS304素地
適合サイズ
桶:FS-Ⅱ
材種
貝:3.0×19mm、足:4.0×19mm
適合メーカー
パナソニック