曜日別特売
AFS2354FS2A ステンレス 自在吊正面打 4寸勾配 オーティス 48340305

ステンレス 自在吊正面打 4寸勾配

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合サイズ桶:FS-Ⅱ
内容量1個注文コード48340305品番AFS2354FS2A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
シルバー寸法L(mm)0~35仕上SUS304素地適合サイズ桶:FS-Ⅱ材種貝:3.0×19mm、足:4.0×19mm適合メーカーパナソニック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする