曜日別特売
AFS2340ME1A ステンレス アーキスケアE 自在吊正面打 勾配なし オーティス 48340314

AFS2340ME1A ステンレス アーキスケアE 自在吊正面打 勾配なし オーティス 48340314
AFS2340ME1A ステンレス アーキスケアE 自在吊正面打 勾配なし オーティス 48340314

ステンレス アーキスケアE 自在吊正面打 勾配なし

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード48340314品番AFS2340ME1A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
シルバー寸法L(mm)0~45仕上SUS304素地適合サイズ桶:マイルドE-Ⅰ型材種貝:1.2×35mm、足:3.0×19mm適合メーカーパナソニック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする