曜日別特売
AA5351034 一八くん 打込 水下同じ オーティス 48340409

AA5351034 一八くん 打込 水下同じ オーティス 48340409
AA5351034 一八くん 打込 水下同じ オーティス 48340409

一八くん 打込 水下同じ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
シルバー
仕上亜鉛メッキ
適合サイズ桶:105
寸法L(mm)180
内容量1個注文コード48340409品番AA5351034
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149
シルバー寸法L(mm)180寸法H(mm)25仕上亜鉛メッキ適合サイズ桶:105材種貝:1.2×18mm、足:丸5.0mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする