オーティス
ステンレス W-30 打込 水下同じ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
48340427
品番
AB5661034
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
色
シルバー
寸法L(mm)
180
寸法H(mm)
25
仕上
SUS304素地
適合サイズ
桶:105
材種
貝:1.0×30mm、足:丸5.8mm