オーティス
Sタイプ ステンレス 並受
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
48340497
品番
AB1210034
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
色
シルバー
寸法L(mm)
180
仕上
SUS304素地
適合サイズ
桶:105
材種
貝:3.0×13mm、色:シルバーmm