曜日別特売
AC2151177S Sタイプ 北陸型正面打 上向 勾配なし オーティス 48340524

AC2151177S Sタイプ 北陸型正面打 上向 勾配なし オーティス 48340524
AC2151177S Sタイプ 北陸型正面打 上向 勾配なし オーティス 48340524

Sタイプ 北陸型正面打 上向 勾配なし

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
しんちゃ
仕上しんちゃ
適合サイズ桶:正105
寸法L(mm)75
内容量1個注文コード48340524品番AC2151177S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269
しんちゃ寸法L(mm)75仕上しんちゃ適合サイズ桶:正105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする