オーティス
ステンレス オートSヨコロック 自在吊正面打 4.5寸勾配
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
適合サイズ
桶:PC50/PGR60
桶:PC50/PGR60
桶:PJ70
桶:PC77
寸法L(mm)
0~45
0~45
45~75
0~60
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48340768
品番
AFS2128050A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
色
シルバー
寸法L(mm)
0~45
仕上
SUS304素地
適合サイズ
桶:PC50/PGR60
材種
足:3.0×16mm、色:シルバーmm
適合メーカー
パナソニック