曜日別特売
AFS2125060B ステンレス オートSヨコロック 自在吊正面打 Lバネ 5寸勾配 オーティス 48340838

AFS2125060B ステンレス オートSヨコロック 自在吊正面打 Lバネ 5寸勾配 オーティス 48340838
AFS2125060B ステンレス オートSヨコロック 自在吊正面打 Lバネ 5寸勾配 オーティス 48340838

ステンレス オートSヨコロック 自在吊正面打 Lバネ 5寸勾配

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L(mm)45~75
内容量1個注文コード48340838品番AFS2125060B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459
シルバー寸法L(mm)45~75仕上SUS304素地適合サイズ桶:PC50/PGR60材種足:3.0×16mm、色:シルバーmm適合メーカーパナソニック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする