オーティス
ツルヅメ 打込 水下同じ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
48341014
品番
AA5271076
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
色
シルバー
寸法L(mm)
210
仕上
亜鉛メッキ
適合サイズ
桶:150
材種
貝:2.7×16mm、足:丸7.0mm