オーティス
ステンレス 一八くん 正面打 勾配なし
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
適合サイズ
桶:120
桶:100
桶:105
桶:120
寸法L(mm)
15
15
0(5)
45
30
60
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48341154
品番
AB2312051
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
色
シルバー
寸法L(mm)
15
仕上
SUS304素地
適合サイズ
桶:120
材種
足:3.0×13mm、色:シルバーmm