曜日別特売
DT-ST-07RD ワイヤー入り布製安全コード DBLTACT 48341316

ワイヤー入り布製安全コード

(3件のレビュー)
取扱い終了
使用荷重(kg)2
レッド
最大長(mm)1060
自然長(mm)620
内容量1個注文コード48341316品番DT-ST-07RD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,530

ワイヤー入りで耐久力がアップ!
インパクトドライバー対応
布製だからからみにくい!
撥水効果抜群!

レッド使用荷重(kg)2自然長(mm)620材質芯/ステンレスワイヤ先端形状両端フック×2個コード径(Φmm)約10最大長(mm)1060

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48341316DT-ST-07RD48341291DT-ST-07BKDT-ST-07RD ワイヤー入り布製安全コード DBLTACT 48341291ワイヤー入り布製安全コードDBLTACT1個
2,198
税込2,418
JIS規格改正に伴い改正されました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48341273
2020-03-03
用途: 樹上伐採

樹上伐採の時にチェンソーをぶら下げてます。
最大長が1260mmのものを購入しましたが、もう少し短いのでもよかったかなと思っています。ワイヤーも入っていて手ごろな値段だと思います。

対象商品 : 48341273
2018-10-08
用途: 木登り伐採作業での小型チェンソー吊下げ
尾身木材店

使用荷重5㎏の物はなかなか無く、規格に間違いなければ問題無いはず。柔らかく絡まないので使いやすい。かなり厳しい使い方をして1年経過したが、今のところ問題無し。安全のためそろそろリピする予定。

対象商品 : 48341194
2015-12-27
用途: 機械組み立て

普通に使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする