曜日別特売
DT-ST-05RD 携帯電話用布製安全コード DBLTACT 48341456

携帯電話用布製安全コード

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
レッド
内容量1個注文コード48341456品番DT-ST-05RD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

携帯電話の落下防止に!

タイプショートストラップレッド全長(mm)700使用荷重(kg)1耐荷重(kg)1先端形状両端フック×2個最大伸長(mm)1420
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48341431
2016-12-08
用途: 高所作業の際の落下防止のため
建設業・工事業

高所での作業の為、携帯電話の落下防止用に購入しました。
商品の製品自体は問題はないと思いますが、ネッグストラップかと思いましたが、腰に装着するものでした。
標記されていれば、間違えずに済んだと思い…残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする