オーティス
一八くん 打込 水下同じ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
シルバー
シルバー
しんちゃ
くろ
パール
あか
ダークブラウン
ダークグレー
仕上
亜鉛メッキ
亜鉛メッキ
しんちゃ
くろ
パール
あか
ダークブラウン
ダークグレー
適合サイズ
桶:120
桶:105
桶:120
桶:100
寸法L(mm)
150
180
210
150
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48341486
品番
AA5351005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
色
シルバー
寸法L(mm)
150
寸法H(mm)
25
仕上
亜鉛メッキ
適合サイズ
桶:120
材種
足:丸5.0mm、色:シルバーmm