オーティス
Sタイプ 打込 水下同じ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
48341547
品番
AA5151134
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
色
シルバー
寸法L(mm)
180
寸法H(mm)
25~45
仕上
亜鉛メッキ
適合サイズ
桶:105
材種
貝:2.7×13mm、足:丸5.0mm