曜日別特売
AFS2854105A1 ステンレス 4×16足 オートSヨコロック 自在吊正面打 上向 4寸勾配 オーティス 48341635

AFS2854105A1 ステンレス 4×16足 オートSヨコロック 自在吊正面打 上向 4寸勾配 オーティス 48341635
AFS2854105A1 ステンレス 4×16足 オートSヨコロック 自在吊正面打 上向 4寸勾配 オーティス 48341635

ステンレス 4×16足 オートSヨコロック 自在吊正面打 上向 4寸勾配

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合サイズ桶:X70U/U105/P・75
寸法L(mm)0~45
内容量1個注文コード48341635品番AFS2854105A1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619
シルバー寸法L(mm)0~45仕上SUS304素地適合サイズ桶:X70U/U105/P・75材種貝:1.0×30mm、足:4.0×16mm適合メーカーエスロン・パナソニック・三菱
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする