曜日別特売
DT-TS-15-BK ツールサック DBLTACT 48341675

※使用例(工具は付属しておりません)

DT-TS-15-BK ツールサック DBLTACT 48341675
DT-TS-15-BK ツールサック DBLTACT 48341675

ツールサック

(25件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)255×90×80
内容量1個注文コード48341675品番DT-TS-15-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

タフ設計の使い心地と安心感!軽量で丈夫!
表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用
型くずれがしにくく使いやすい
ペンチ以外にもモンキーなども収納できます
腰回りの省スペース化が求められる中で重宝されます

材質1680デニール生地ブラック適合ベルト幅(mm)50寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)255×90×80深さ(mm)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48341675
2024-07-08
用途: 設備保全業務
自動車・二輪車・自転車関連業

ドライバとニッパが入れることが出来、大き過ぎず
丁度良いサイズです。ベルトに通して使用しても
腰に負担が掛からずお気に入りの一品です。

対象商品 : 48341675
2023-04-27
用途: 家電設置時
サービス業

コンパクトに持ち運べるのでスタッフに好評です、小柄なスタッフには少し大きかったようです。

2が参考にしています
対象商品 : 48341693
2020-11-22
用途: 電気工事

問題なく中々使えます、二回目の、購入です、お気に入りです

1が参考にしています
対象商品 : 48341675
2020-10-08
用途: 電気工事
サービス業

ドライバーサックとペンチサックの間にペンホルダーあり罫書ペンなどが収納出来る点が良いと思います。

対象商品 : 48341693
2020-12-06
用途: 作業全般
牧設備建設業・工事業

ペンチサックが3か所あるので、いろいろと使えます。

対象商品 : 48341675
2020-08-16
用途: 電気工事
サービス業

ドライバー、ペンチをコンパクトに収納出来て、使いやすい!

対象商品 : 48341693
2019-10-25
用途: 床作業
サービス業

やはりペンチ、ドライバー用の設計ですね。
目ウチ、カッターは収めづらかった。

対象商品 : 48341693
2020-03-13
用途: 配管工事の現場で使用する為です。

ホルダーも沢山付いていて便利です。価格も助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする