オーティス
Sタイプ 北陸型正面打 上向 勾配なし
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
シルバー
シルバー
しんちゃ
くろ
仕上
亜鉛メッキ
亜鉛メッキ
しんちゃ
くろ
適合サイズ
桶:正105
桶:正105
桶:正120
寸法L(mm)
30
105
75
0(9)
30
15
45
60
90
0(8)
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48341730
品番
AA2151173
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
色
シルバー
寸法L(mm)
30
仕上
亜鉛メッキ
適合サイズ
桶:正105
材種
貝:4.2×13mm、色:シルバーmm