曜日別特売
DT-TS-18-BK ドライバーケース2段 DBLTACT 48341736

 

DT-TS-18-BK ドライバーケース2段 DBLTACT 48341736
DT-TS-18-BK ドライバーケース2段 DBLTACT 48341736

ドライバーケース2段

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード48341736品番DT-TS-18-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869

タフ設計の使い心地と安心感!軽量で丈夫!
表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用
型くずれがしにくく使いやすい
2段タイプのドライバー差し
腰回りの省スペースに

材質1680デニール生地ブラック適合ベルト幅(mm)50寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×63×55深さ(mm)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48341736
2017-05-26
用途: 配管
高田設備建設業・工事業

安価で、ドライバー1本ずつ取り出す時に取りやすいです。。

対象商品 : 48341736
2016-10-18
用途: 工具携帯時

ドライバー2本が丁度良く入ります
尖端がケースからでずにそして差し込むと固定されて
落ちることもなく、似たような商品は多々ありますが
このドライバー収納では一番使いやすいと思います

1が参考にしています
対象商品 : 48341736
2015-04-07
用途: 電気工事

ドライバーの先端が出ないので、壁とかに当たっても大丈夫。
上段の入り口は狭いのでドライバーの形状によっては入れずらくなってしまう。手持ちのPBドライバーが入れずく引っ掛かる感じだったので加工したら思い通りとなりました。
値段の割には作りが意外としっかりとしているので継続購入を検討

2が参考にしています
対象商品 : 48341736
2015-03-11
用途: 電気工事
建設業・工事業

上段に150サイズ、下段に100サイズだとドライバーの先端が出ないので良い。

6が参考にしています
対象商品 : 48341736
2015-01-11
用途: 電気工事

非常に使いやすくて満足のいく商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする