AA2151171 Sタイプ 北陸型正面打 上向 勾配なし オーティス 48341836

AA2151171 Sタイプ 北陸型正面打 上向 勾配なし オーティス 48341836
AA2151171 Sタイプ 北陸型正面打 上向 勾配なし オーティス 48341836

Sタイプ 北陸型正面打 上向 勾配なし

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
シルバー
仕上亜鉛メッキ
適合サイズ桶:正105
寸法L(mm)15
内容量1個注文コード48341836品番AA2151171
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199
シルバー寸法L(mm)15仕上亜鉛メッキ適合サイズ桶:正105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする