オーティス
ステンレス 4×16足 オートSヨコロック 自在吊正面打 上向 勾配なし
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
適合サイズ
桶:PC50/PGR60
桶:X70U/U105/P・75
桶:PC50/PGR60
寸法L(mm)
0~45
0~45
45~75
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48342010
品番
AFS2850050A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
色
シルバー
寸法L(mm)
0~45
仕上
SUS304素地
適合サイズ
桶:PC50/PGR60
材種
貝:1.0×30mm、足:4.0×16mm
適合メーカー
パナソニック