DBLTACT
ペンチサック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
205×85×20
205×85×20
240×140×20
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48342052
品番
DT-TS-01-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
タフ設計の使い心地と安心感!軽量で丈夫!
表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用
型くずれがしにくく使いやすい
モノタロウではこんなお得な商品も!
ペンチ差し 1丁
モノタロウ
¥
339
¥
373
税込
材質
1680デニール生地
色
ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
205×85×20
深さ(mm)
140