オーティス
一八くん 土佐型丸ツル首
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
色
シルバー
しんちゃ
シルバー
仕上
亜鉛メッキ
しんちゃ
亜鉛メッキ
適合サイズ
桶:105
桶:105
桶:100
桶:120
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48342177
品番
AA3365274
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
色
シルバー
寸法L(mm)
215
仕上
亜鉛メッキ
適合サイズ
桶:105
材種
足:丸5.8mm、色:シルバーmm