オーティス
一八くん 打込 水下同じ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
くろ
シルバー
しんちゃ
くろ
パール
あか
ダークブラウン
ダークグレー
仕上
くろ
亜鉛メッキ
しんちゃ
くろ
パール
あか
ダークブラウン
ダークグレー
適合サイズ
桶:105
桶:105
桶:120
桶:100
寸法L(mm)
150
180
210
150
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48342265
品番
AC5351004K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
色
くろ
寸法L(mm)
150
寸法H(mm)
25
仕上
くろ
適合サイズ
桶:105
材種
足:丸5.0mm、色:くろmm