DBLTACT
ミゼットカッターケース
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
48342296
品番
DT-TS-07-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
タフ設計の使い心地と安心感!軽量で丈夫!
表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用
型くずれがしにくく使いやすい
材質
1680デニール生地
色
ブラック
適合ベルト幅(mm)
50
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
225×90×20
深さ(mm)
130