曜日別特売
DT-TS-07-BL ミゼットカッターケース DBLTACT 48342314

 

DT-TS-07-BL ミゼットカッターケース DBLTACT 48342314
DT-TS-07-BL ミゼットカッターケース DBLTACT 48342314

ミゼットカッターケース

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード48342314品番DT-TS-07-BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

タフ設計の使い心地と安心感!軽量で丈夫!
表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用
型くずれがしにくく使いやすい

材質1680デニール生地ブルー適合ベルト幅(mm)50寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×90×20深さ(mm)130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48342296
2017-03-27
用途: 塗装作業時
建設業・工事業

わりとはやめに届きました。
便利です。満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする