オーティス
Sタイプ 並受
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
しんちゃ
シルバー
しんちゃ
仕上
しんちゃ
亜鉛メッキ
しんちゃ
適合サイズ
桶:105
桶:105
桶:120
桶:150
寸法L(mm)
150
150
180
210
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48342378
品番
AC1110004S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
色
しんちゃ
寸法L(mm)
150
仕上
しんちゃ
適合サイズ
桶:105
材種
貝:3.0×13mm、色:しんちゃmm