オーティス
ステンレス 角足吊打込
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
48342500
品番
AFS52721050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
色
シルバー
寸法L(mm)
120
仕上
SUS304素地
適合サイズ
桶:PC50/PGR60
材種
貝:1.0×30mm、足:角5.0mm
適合メーカー
パナソニック