曜日別特売
DT-TS-13-BK マルチペンチケース DBLTACT 48342515

 

DT-TS-13-BK マルチペンチケース DBLTACT 48342515
DT-TS-13-BK マルチペンチケース DBLTACT 48342515

マルチペンチケース

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)240×105×70
内容量1個注文コード48342515品番DT-TS-13-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

タフ設計の使い心地と安心感!軽量で丈夫!
表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用
型くずれがしにくく使いやすい

材質1680デニール生地ブラック適合ベルト幅(mm)50寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)240×105×70深さ(mm)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48342515
2021-04-10
用途: DIY
その他業種

ハンマー入れ2口が一部重なっているので、もう一点工具が挿入できるところが良い

対象商品 : 48342515
2018-09-20
用途: 工場内作業時

現場作業時、カッターなどを入れて使っています。
安いのにしっかりしていて、デザインも気に入ってます。

対象商品 : 48342515
2018-03-02
用途: 大工
飲食業

カッターペンチ差し金など、ブラブラさせずに差し込んでおけるのがいい。ハンマー差しもどちらに挿してもいいのでイージー。

対象商品 : 48342515
2018-01-16
用途: 建築の資材搬入時
リアルカスタム

安いのに作りがしっかり頑丈でお得感最高です。
なかなかハンマーとラチェットを差せてしかもカッター等もさっと取り出せるコンパクトなものが無くて探していたのでバッチリです。

対象商品 : 48342515
2019-11-16
用途: 床仕上げ作業時

2年前に購入した物の金槌を差している止め鋲部分がほつれてきたので再度購入。こんなところがほつれるか?と言ったところがなぜかほつれてきた。安価で金槌と一緒にドライバー2本差せるのは便利。またどれだけ持つかだが、消耗品と考えれば2年は許容範囲かな。

対象商品 : 48342515
2017-12-16
用途: 工具下げ

表の二つの工具掛けが全くの同サイズ、芸が無い、太さの差があれば良かった、少しづつのサイズ違い工具をそれぞれ入れたい

対象商品 : 48342497
2015-10-17
用途: 現場での鎌、剪定ばさみ入れ

なかなか見つからずにたどり着いたのがこのケース、今のところいいがそのうち切れるかどうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする