オーティス
一八くん ツル首 水中
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
48342536
品番
AC3300304S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
色
しんちゃ
寸法L(mm)
150
寸法H(mm)
53
仕上
しんちゃ
適合サイズ
桶:105
材種
貝:1.2×18mm、足:2.2×11mm