オーティス
Sタイプ 北陸型並受
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
シルバー
シルバー
しんちゃ
くろ
仕上
亜鉛メッキ
亜鉛メッキ
しんちゃ
くろ
適合サイズ
桶:正120
桶:100
桶:正105
桶:正120
寸法L(mm)
180
180
240
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48342624
品番
AA1150038
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
色
シルバー
寸法L(mm)
180
仕上
亜鉛メッキ
適合サイズ
桶:正120
材種
貝:4.2×13mm、色:シルバーmm