オーティス
Sタイプ 丸 並受
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
48342640
品番
AA1108114
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
色
シルバー
寸法L(mm)
160
仕上
亜鉛メッキ
適合サイズ
桶:105
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
建築金物・建材・塗装内装用品
建材・エクステリア
建物まわり
雨どい
雨どい金具
Sタイプ 丸 並受 オーティス
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「雨どい」にはこんなカテゴリがあります
たてとい
たて継手
エルボ
ドレン
曲がり
止り
軒とい
軒継手
集水器
雨どい金具
シェアする
マイページ