曜日別特売
AC5351035A 一八くん 打込 水下同じ オーティス 48342746

AC5351035A 一八くん 打込 水下同じ オーティス 48342746
AC5351035A 一八くん 打込 水下同じ オーティス 48342746

一八くん 打込 水下同じ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
あか
仕上あか
適合サイズ桶:120
寸法L(mm)180
内容量1個注文コード48342746品番AC5351035A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259
あか寸法L(mm)180寸法H(mm)25仕上あか適合サイズ桶:120材種足:丸5.0mm、色:あかmm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする