オーティス
ステンレス 滋賀型吊横打
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
適合サイズ
桶:PJ70
桶:PC50/PGR60
桶:PJ70
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48342859
品番
AFS11223070
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
色
シルバー
寸法L(mm)
180
仕上
SUS304素地
適合サイズ
桶:PJ70
材種
足:3.0×16mm、色:シルバーmm
適合メーカー
パナソニック