曜日別特売
AF251407041 Sメッキ 固定吊正面打 4寸勾配 オーティス 48343035

AF251407041 Sメッキ 固定吊正面打 4寸勾配 オーティス 48343035
AF251407041 Sメッキ 固定吊正面打 4寸勾配 オーティス 48343035

Sメッキ 固定吊正面打 4寸勾配

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個適合サイズ桶:U105/X70U/P・75注文コード48343035品番AF251407041
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269
シルバー寸法L(mm)45仕上貝:ステンレス、足:亜鉛メッキ適合サイズ桶:U105/X70U/P・75材種足:2.7×13mm、色:シルバーmm適合メーカーパナソニック・エスロン・三菱
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする