DT-IC-BK 簡易インパクトカバー DBLTACT 48343251

 

DT-IC-BK 簡易インパクトカバー DBLTACT 48343251
DT-IC-BK 簡易インパクトカバー DBLTACT 48343251
DT-IC-BK 簡易インパクトカバー DBLTACT 48343251

簡易インパクトカバー

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード48343251品番DT-IC-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

モーターやスイッチ部を雨・ホコリ・泥から守ります!
簡易カッパのように使い捨て感覚で使えて便利!
使いやすいダブルファスナー
出し入れしやすい設計

材質ビニール厚さ(mm)0.15ブラック質量(g)45寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)330×230×10使用可能回数目安/1000~2000回(1~2日の作業程度)
注意
※長時間使用を目的としておりませんのでビニールが破れたり、ひどく汚れた場合はご使用をやめて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48343251
2024-03-26
用途: 工具の保護

工具の故障が多く 修理金額も高いので困っています  埃や鉄粉から守るために
カバーを導入することにしました

対象商品 : 48343251
2022-07-11
用途: 粉じんの多い場所に使用
農・林・水産業

インパクトレンチの隙間への
粉じん侵入防止に使用
正直ジプロックでもいいかもしれない

対象商品 : 48343251
2019-01-01
用途: 土木建築
建設業・工事業

土砂降りの雨の日に被せてます。
素材が硬いので使いづらくはなります。
使い捨てにはちょっと高いなぁ、
マキタのインパクトはそう簡単に壊れないですが、やはり土砂降りの時は被せてあげたいです。

対象商品 : 48343251
2017-10-20
用途: 水道関連
建設業・工事業

買ってみましたが!とてもいいですねー!インパクトが汚くなららいから!改善してもらいたいのはもう少しカバーで有るビニールを薄くしてもらいたい!

1が参考にしています
対象商品 : 48343251
2016-05-25
用途: 野外作業の雨天時に
建設業・工事業

4千円近くする 迷彩柄のレインカバーも使ってみましたが こちらの商品のほうが 防水性に優れて 握りやすく 値段も安いので満足しています。

2が参考にしています
対象商品 : 48343251
2019-04-12
用途: 器具の取り外し
真栄施工建設業・工事業

ビニールが硬すぎ!
インパクトドライバーに対して
袋が大き過ぎて握りづらい!

1が参考にしています
対象商品 : 48343251
2016-07-31
用途: 板金工事業従業員全員に支給
田中板金工業株式会社建設業・工事業

梅雨時に買いそびれたのですが防塵にもなるのでよかったと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 48343251
2016-07-10
用途: 屋外作業
株式会社岡山建工

雨天作業時には、欠かせなくなりました!

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする