AC2151171K Sタイプ 北陸型正面打 上向 勾配なし オーティス 48343279

AC2151171K Sタイプ 北陸型正面打 上向 勾配なし オーティス 48343279
AC2151171K Sタイプ 北陸型正面打 上向 勾配なし オーティス 48343279

Sタイプ 北陸型正面打 上向 勾配なし

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
くろ
仕上くろ
適合サイズ桶:正105
寸法L(mm)15
内容量1個注文コード48343279品番AC2151171K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269
くろ寸法L(mm)15仕上くろ適合サイズ桶:正105材種貝:4.2×13mm、色:くろmm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする