曜日別特売
AD25200901 Sメッキ 固定吊正面打 勾配なし オーティス 48343385

AD25200901 Sメッキ 固定吊正面打 勾配なし オーティス 48343385
AD25200901 Sメッキ 固定吊正面打 勾配なし オーティス 48343385

Sメッキ 固定吊正面打 勾配なし

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個適合サイズ桶:Σ90/VM120注文コード48343385品番AD25200901
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299
シルバー寸法L(mm)15仕上貝:ステンレス、足:亜鉛メッキ適合サイズ桶:Σ90/VM120材種貝:1.0×30mm、足:2.7×16mm適合メーカーエスロン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする