オーティス
ステンレス 自在吊正面打 4寸勾配
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
適合サイズ
桶:PC77
桶:FS-Ι
桶:FS-Ⅱ
桶:PC77
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48343647
品番
AFS2344077C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
色
シルバー
寸法L(mm)
0~60
仕上
SUS304素地
適合サイズ
桶:PC77
材種
足:3.0×16mm、色:シルバーmm
適合メーカー
パナソニック