オーティス
Sメッキ 自在吊正面打 4寸勾配
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
適合サイズ
桶:X70U/U105/P・75
桶:X70U/U105/P・75
桶:U105/X70U/P・75
桶:Σ90/VM120
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48343735
品番
AF2314070A1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
色
シルバー
寸法L(mm)
0~45
仕上
貝:ステンレス、足:亜鉛メッキ
適合サイズ
桶:X70U/U105/P・75
材種
足:2.7×13mm、色:シルバーmm
適合メーカー
エスロン・パナソニック・三菱