曜日別特売
AF24200507 亜鉛メッキ ストロング 固定吊正面打 勾配なし オーティス 48343796

AF24200507 亜鉛メッキ ストロング 固定吊正面打 勾配なし オーティス 48343796
AF24200507 亜鉛メッキ ストロング 固定吊正面打 勾配なし オーティス 48343796

亜鉛メッキ ストロング 固定吊正面打 勾配なし

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード48343796品番AF24200507
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319
シルバー寸法L(mm)75仕上亜鉛メッキ適合サイズ桶:PC50/PGR60材種足:2.7×16mm、色:シルバーmm適合メーカーパナソニック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする