AA4520004 オート 自在菊水 オーティス 48344094

AA4520004 オート 自在菊水 オーティス 48344094
AA4520004 オート 自在菊水 オーティス 48344094

オート 自在菊水

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合サイズ桶:105
内容量1個注文コード48344094品番AA4520004
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339
寸法H(mm)
35~
120
シルバー寸法L(mm)102仕上亜鉛メッキ適合サイズ桶:105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48344338
2026-01-24
用途: 樋修繕
リフォーム工房OK建設業・工事業

商品も早く届き簡単に取付できました。助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする