曜日別特売
AA2754443 Sタイプ 関西型レンゲ 正面打 上向 4寸勾配 オーティス 48344146

AA2754443 Sタイプ 関西型レンゲ 正面打 上向 4寸勾配 オーティス 48344146
AA2754443 Sタイプ 関西型レンゲ 正面打 上向 4寸勾配 オーティス 48344146

Sタイプ 関西型レンゲ 正面打 上向 4寸勾配

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード48344146品番AA2754443
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339
シルバー寸法L(mm)30仕上亜鉛メッキ適合サイズ桶:105材種貝:4.2×16mm、足:4.2×13mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする