AFS251007011 ステンレス 固定吊正面打 勾配なし オーティス 48344234

AFS251007011 ステンレス 固定吊正面打 勾配なし オーティス 48344234
AFS251007011 ステンレス 固定吊正面打 勾配なし オーティス 48344234

ステンレス 固定吊正面打 勾配なし

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個適合サイズ桶:X70U/U105/P・75注文コード48344234品番AFS251007011
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359
シルバー寸法L(mm)15仕上SUS304素地適合サイズ桶:X70U/U105/P・75材種貝:1.0×30mm、足:3.0×13mm適合メーカーエスロン・パナソニック・三菱
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする