オーティス
オート 自在菊水
(1件のレビュー)
適合サイズ
桶:120
桶:105
桶:120
桶:150
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48344338
品番
AA4520005
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
寸法H(mm)
35~
120
色
シルバー
寸法L(mm)
102
仕上
亜鉛メッキ
適合サイズ
桶:120